曜日別特売

マイクロロングドリル

マイクロロングドリル - 住友電工ハードメタル

「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。
長寿命。

用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全164種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
164種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端寸法(mm)
刃径(mm)
寸法LU(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64333547MLDH0910L12 ACV7055150.20.9113.6
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333556MLDH0910L20 ACV7065220.20.9120.6
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333565MLDH0910L30 ACV7075310.20.9129.6
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333581MLDH0910L5 ACV7050100.20.918.6
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333599MLDH0920L12 ACV7060160.20.9214.6
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333608MLDH0920L20 ACV7065220.20.9220.6
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333617MLDH0920L30 ACV7075310.20.9229.6
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333626MLDH0920L5 ACV7050100.20.928.6
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333651MLDH0930L12 ACV7060160.20.9314.6
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333660MLDH0930L20 ACV7065220.20.9320.6
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333669MLDH0930L30 ACV7075320.20.9330.6
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333678MLDH0930L5 ACV7050100.20.938.6
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333696MLDH0940L12 ACV7060160.20.9414.6
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333705MLDH0940L20 ACV7065230.20.9421.6
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333721MLDH0940L30 ACV7075320.20.9430.6
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333730MLDH0940L5 ACV7050100.20.948.6
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333748MLDH0950L12 ACV7060160.20.9514.6
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333757MLDH0950L20 ACV7065230.20.9521.6
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333766MLDH0950L30 ACV7075320.20.9530.6
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333775MLDH0950L5 ACV7050100.20.958.6
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333800MLDH0960L12 ACV7060160.20.9614.6
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333809MLDH0960L20 ACV7065230.20.9621.6
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333818MLDH0960L30 ACV7075330.20.9631.6
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333827MLDH0960L5 ACV7050100.20.968.6
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333845MLDH0970L12 ACV7060160.20.9714.5
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333861MLDH0970L20 ACV7065230.20.9721.5
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333870MLDH0970L30 ACV7075330.20.9731.5
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333879MLDH0970L5 ACV7050100.20.978.5
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333897MLDH0980L12 ACV7060170.20.9815.5
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333906MLDH0980L20 ACV7065240.20.9822.5
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333915MLDH0980L30 ACV7075330.20.9831.5
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333931MLDH0980L5 ACV7050100.20.988.5
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333949MLDH0990L12 ACV7060170.20.9915.5
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333958MLDH0990L20 ACV7065240.20.9922.5
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333967MLDH0990L30 ACV7075340.20.9932.5
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333976MLDH0990L5 ACV7050100.20.998.5
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334001MLDH1000L12 ACV7060170.2115.5
23,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
64334028MLDH1000L5 ACV7050100.218.5
18,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334046MLDH1050L12 ACV7060180.21.0516.4
23,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334080MLDH1050L5 ACV7055120.21.0510.4
18,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334098MLDH1100L12 ACV7060190.21.117.4
23,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334125MLDH1100L5 ACV7055120.21.110.4
18,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
64334150MLDH1150L12 ACV7060200.21.1518.3
23,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334168MLDH1000L20 ACV7065240.2122.5
32,100
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
64334177MLDH1150L5 ACV7055120.21.1510.3
18,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334186MLDH1050L20 ACV7065250.21.0523.4
32,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334195MLDH1200L12 ACV7060200.21.218.2
23,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334211MLDH1100L20 ACV7070260.21.124.4
32,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334220MLDH1150L20 ACV7070280.21.1526.3
32,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334229MLDH1200L5 ACV7055120.21.210.2
18,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする