曜日別特売

マルチドリル ネクシオ MDE-E型

マルチドリル ネクシオ MDE-E型 - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型 - 住友電工ハードメタル

汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。
高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。
独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!
Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。
新円弧刃型で良好な切りくず処理。
良好な穴精度と穴品位を実現!

仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全59種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端寸法(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64330790MDE0300S03E02 ACT10045.513.50.533
6,190
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
64331691MDE0300S03E04 ACT10049.519.50.533
7,340
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
64332251MDE0460S05E02 ACT10061.825.80.854.6
8,040
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
64332260MDE0470S05E02 ACT10061.925.90.954.7
8,040
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
64332269MDE0480S05E02 ACT10061.925.90.954.8
8,040
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
64332278MDE0490S05E02 ACT10061.925.90.954.9
8,040
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
64332287MDE0500S05E02 ACT10061.925.90.955
8,040
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
64335078MDE0310S04E04 ACT10060.624.60.643.1
7,880
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
64335096MDE0320S04E04 ACT10060.624.60.643.2
7,880
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
64335121MDE0330S04E04 ACT10060.624.60.643.3
7,880
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
64335139MDE0340S04E04 ACT10060.624.60.643.4
7,880
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
64335157MDE0350S04E04 ACT10060.624.60.643.5
7,880
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
64335175MDE0360S04E04 ACT10060.727.70.743.6
8,290
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
64335200MDE0370S04E04 ACT10060.727.70.743.7
8,290
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
64335218MDE0380S04E04 ACT10060.727.70.743.8
8,290
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
64335227MDE0510S06E04 ACT10081.939.90.965.1
10,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
64335236MDE0390S04E04 ACT10060.727.70.743.9
8,290
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
64335245MDE0520S06E04 ACT10081.939.90.965.2
10,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
64335261MDE0400S04E04 ACT10060.727.70.744
8,290
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
64335270MDE0530S06E04 ACT10082401.065.3
10,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
64335279MDE0540S06E04 ACT10082401.065.4
10,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
64335288MDE0550S06E04 ACT10082401.065.5
10,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
64335358MDE0310S04E02 ACT10054.619.60.643.1
6,680
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
64335367MDE0320S04E02 ACT10054.619.60.643.2
6,680
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
64335376MDE0330S04E02 ACT10054.619.60.643.3
6,680
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
64335385MDE0340S04E02 ACT10054.619.60.643.4
6,680
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
64335401MDE0350S04E02 ACT10054.619.60.643.5
6,680
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
64335455MDE0460S05E04 ACT10076.838.80.854.6
9,460
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
64335471MDE0510S06E02 ACT10065.925.90.965.1
8,510
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
64335480MDE0470S05E04 ACT10076.938.90.954.7
9,460
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
64335489MDE0520S06E02 ACT10065.925.90.965.2
8,510
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
64335498MDE0480S05E04 ACT10076.938.90.954.8
9,460
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
64335507MDE0530S06E02 ACT10066261.065.3
8,510
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
64335516MDE0490S05E04 ACT10076.938.90.954.9
9,460
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
64335525MDE0540S06E02 ACT10066261.065.4
8,510
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
64335541MDE0500S05E04 ACT10076.938.90.955
9,460
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
64335550MDE0550S06E02 ACT10066261.065.5
8,510
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
64335577MDE0560S06E04 ACT10082421.065.6
10,500
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
64335595MDE0570S06E04 ACT10082421.065.7
10,500
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
64335611MDE0580S06E04 ACT10082.142.11.165.8
10,500
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
64335629MDE0590S06E04 ACT10082.142.11.165.9
10,500
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
64336198MDE0410S05E04 ACT10076.731.70.754.1
8,910
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
64336207MDE0420S05E04 ACT10076.831.80.854.2
8,910
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
64336216MDE0430S05E04 ACT10076.831.80.854.3
8,910
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
64336225MDE0440S05E04 ACT10076.831.80.854.4
8,910
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
64336241MDE0450S05E04 ACT10076.831.80.854.5
8,910
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
64336250MDE0560S06E02 ACT10066281.065.6
8,910
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
64336259MDE0570S06E02 ACT10066281.065.7
8,910
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
64336268MDE0590S06E02 ACT10066.128.11.165.9
8,910
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
64336846MDE0360S04E02 ACT10054.721.70.743.6
6,960
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする