曜日別特売

マルチドリル ネクシオ MDE-E型

マルチドリル ネクシオ MDE-E型 - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型 - 住友電工ハードメタル

汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。
高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。
Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。
新円弧刃型で良好な切りくず処理。
良好な穴精度と穴品位を実現!

仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全161種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
161種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端寸法(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323047MDE1310S14E02 ACT100107.452.42.41413.1
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
64323056MDE1320S14E02 ACT100107.452.42.41413.2
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323065MDE1330S14E02 ACT100107.452.42.41413.3
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323081MDE1340S14E02 ACT100107.452.42.41413.4
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323090MDE1350S14E02 ACT100107.552.52.51413.5
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323257MDE1110S12E04 ACT100123732.01211.1
16,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323266MDE1120S12E04 ACT100123732.01211.2
16,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323275MDE1130S12E04 ACT100123.173.12.11211.3
16,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323291MDE1140S12E04 ACT100123.173.12.11211.4
16,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323300MDE1150S12E04 ACT100123.173.12.11211.5
16,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64323616MDE1210S13E02 ACT100102.249.22.21312.1
15,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64323625MDE1220S13E02 ACT100102.249.22.21312.2
15,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64323641MDE1230S13E02 ACT100102.249.22.21312.3
15,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
64323650MDE1240S13E02 ACT100102.349.32.31312.4
15,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64323659MDE1250S13E02 ACT100102.349.32.31312.5
15,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324709MDE1010S11E04 ACT100115.867.81.81110.1
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324718MDE1020S11E04 ACT100115.967.91.91110.2
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324727MDE1030S11E04 ACT100115.967.91.91110.3
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324736MDE1040S11E04 ACT100115.967.91.91110.4
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64324745MDE1050S11E04 ACT100115.967.91.91110.5
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64326188MDE1360S14E02 ACT100107.554.52.51413.6
17,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64326197MDE1370S14E02 ACT100107.554.52.51413.7
17,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64326206MDE1380S14E02 ACT100107.554.52.51413.8
17,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64326215MDE1390S14E02 ACT100107.554.52.51413.9
17,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64326231MDE1400S14E02 ACT100107.554.52.51414
17,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64326371MDE1260S13E02 ACT100102.351.32.31312.6
16,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64326380MDE1270S13E02 ACT100102.351.32.31312.7
16,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64326389MDE1280S13E02 ACT100102.351.32.31312.8
16,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64326398MDE1290S13E02 ACT100102.351.32.31312.9
16,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64326407MDE1300S13E02 ACT100102.451.42.41313
16,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64326836MDE1260S13E04 ACT100139.380.32.31312.6
18,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64326845MDE1270S13E04 ACT100139.380.32.31312.7
18,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64326861MDE1280S13E04 ACT100139.380.32.31312.8
18,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64326870MDE1290S13E04 ACT100139.380.32.31312.9
18,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64326879MDE1300S13E04 ACT100139.480.42.41313
18,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64327211MDE1360S14E04 ACT100149.588.52.51413.6
20,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64327220MDE1370S14E04 ACT100149.588.52.51413.7
20,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64327229MDE1380S14E04 ACT100149.588.52.51413.8
20,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64327238MDE1390S14E04 ACT100149.588.52.51413.9
20,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64327247MDE1400S14E04 ACT100149.588.52.51414
20,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64328498MDE1060S11E04 ACT100115.969.91.91110.6
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64328507MDE1070S11E04 ACT100115.969.91.91110.7
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64328516MDE1080S11E04 ACT100116702.01110.8
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64328525MDE1090S11E04 ACT100116702.01110.9
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64328541MDE1100S11E04 ACT100116702.01111
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64328848MDE1160S12E04 ACT100123.175.12.11211.6
17,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64328857MDE1170S12E04 ACT100123.175.12.11211.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64328866MDE1180S12E04 ACT100123.175.12.11211.8
17,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64328875MDE1190S12E04 ACT100123.275.22.21211.9
17,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64328891MDE1200S12E04 ACT100123.275.22.21212
17,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする