曜日別特売

SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト

SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル リピータ用ボルト - 住友電工ハードメタル

ねじキャップスクリューです。

内容量1個
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
長さL(mm)
幅B(mm)
径D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64258105BX10451.5045.00816.00M10
440
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258121BX10701.5070.00816.00M10
500
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258130BX12401.7540.001018.00M12
500
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする