SumiDrill GDX型

SumiDrill GDX型 - 住友電工ハードメタル

独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。
加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。
排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。
荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。
内部給油式
加工深さ4D用

被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ4D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64271211GDXH155D4S20-05133.7549.067.020.015.5
91,900
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271265GDXH160D4S20-05136.0049.069.020.016.0
91,900
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271326GDXH165D4S20-05138.2549.071.020.016.5
91,900
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271387GDXH170D4S20-05140.5049.073.020.017.0
91,900
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271448GDXH175D4S25-05148.7555.075.025.017.5
96,300
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271509GDXH180D4S25-05151.0055.077.025.018.0
96,300
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271570GDXH185D4S25-06153.2555.079.025.018.5
98,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271631GDXH190D4S25-06155.5055.081.025.019.0
98,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271685GDXH195D4S25-06157.7555.083.025.019.5
98,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271746GDXH200D4S25-06160.0055.085.025.020.0
98,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271807GDXH205D4S25-06162.2555.087.025.020.5
98,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271868GDXH210D4S25-06164.5055.089.025.021.0
98,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271929GDXH215D4S25-06166.7555.091.025.021.5
98,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271990GDXH220D4S25-06169.0055.093.025.022.0
98,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272051GDXH225D4S25-07171.2555.095.025.022.5
100,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272105GDXH230D4S25-07173.5055.097.025.023.0
100,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272166GDXH235D4S25-07175.7555.099.025.023.5
100,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272227GDXH240D4S25-07178.0055.0101.025.024.0
100,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272288GDXH245D4S25-07180.2555.0103.025.024.5
100,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272349GDXH250D4S25-07182.5055.0105.025.025.0
100,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272410GDXH255D4S25-07184.7555.0107.025.025.5
105,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272471GDXH260D4S32-07191.0059.0109.032.026.0
105,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272525GDXH265D4S32-07193.2559.0111.032.026.5
105,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272586GDXH270D4S32-07195.5059.0113.032.027.0
105,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする