曜日別特売

SumiDrill GDX型

SumiDrill GDX型 - 住友電工ハードメタル

独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。
加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。
排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。
荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。
内部給油式
加工深さ5D用

被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ5D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全24種類を絞り込む
刃径(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64271220GDXH155D5S20-05149.2549.082.520.015.5
99,900
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271281GDXH160D5S20-05152.0049.085.020.016.0
99,900
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271335GDXH165D5S20-05154.7549.087.520.016.5
99,900
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271396GDXH170D5S20-05157.5049.090.020.017.0
99,900
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271457GDXH175D5S25-05166.2555.092.525.017.5
105,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271518GDXH180D5S25-05169.0055.095.025.018.0
105,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271579GDXH185D5S25-06171.7555.097.525.018.5
107,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271640GDXH190D5S25-06174.5055.0100.025.019.0
107,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271701GDXH195D5S25-06177.2555.0102.525.019.5
107,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271755GDXH200D5S25-06180.0055.0105.025.020.0
107,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271816GDXH205D5S25-06182.7555.0107.525.020.5
107,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271877GDXH210D5S25-06185.5055.0110.025.021.0
107,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271938GDXH215D5S25-06188.2555.0112.525.021.5
107,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271999GDXH220D5S25-06191.0055.0115.025.022.0
107,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272060GDXH225D5S25-07193.7555.0117.525.022.5
109,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272121GDXH230D5S25-07196.5055.0120.025.023.0
109,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272175GDXH235D5S25-07199.2555.0122.525.023.5
109,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272236GDXH240D5S25-07202.0055.0125.025.024.0
109,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272297GDXH245D5S25-07204.7555.0127.525.024.5
109,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272358GDXH250D5S25-07207.5055.0130.025.025.0
109,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272419GDXH255D5S25-07210.2555.0132.525.025.5
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272480GDXH260D5S32-07217.0059.0135.032.026.0
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272541GDXH265D5S32-07219.7559.0137.532.026.5
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272595GDXH270D5S32-07222.5059.0140.032.027.0
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする