SumiDrill GDX型

SumiDrill GDX型 - 住友電工ハードメタル

独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。
加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。
排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。
荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。
内部給油式
加工深さ3D用

被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ3D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.20mm内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64271195GDXH155D3S20-05118.2549.051.520.015.5
79,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271256GDXH160D3S20-05120.0049.053.020.016.0
79,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271317GDXH165D3S20-05121.7549.054.520.016.5
79,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271378GDXH170D3S20-05123.5049.056.020.017.0
79,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271439GDXH175D3S25-05131.2555.057.525.017.5
83,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271500GDXH180D3S25-05133.0055.059.025.018.0
83,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271561GDXH185D3S25-06134.7555.060.525.018.5
85,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271615GDXH190D3S25-06136.5055.062.025.019.0
85,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271676GDXH195D3S25-06138.2555.063.525.019.5
85,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271737GDXH200D3S25-06140.0055.065.025.020.0
85,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271798GDXH205D3S25-06141.7555.066.525.020.5
85,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271859GDXH210D3S25-06143.5055.068.025.021.0
85,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271920GDXH215D3S25-06145.2555.069.525.021.5
85,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271981GDXH220D3S25-06147.0055.071.025.022.0
85,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272035GDXH225D3S25-07148.7555.072.525.022.5
87,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272096GDXH230D3S25-07150.5055.074.025.023.0
87,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272157GDXH235D3S25-07152.2555.075.525.023.5
87,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272218GDXH240D3S25-07154.0055.077.025.024.0
87,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272279GDXH245D3S25-07155.7555.078.525.024.5
87,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272340GDXH250D3S25-07157.5055.080.025.025.0
87,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272401GDXH255D3S25-07159.2555.081.525.025.5
91,400
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272455GDXH260D3S32-07165.0059.083.032.026.0
91,400
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272516GDXH265D3S32-07166.7559.084.532.026.5
91,400
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272577GDXH270D3S32-07168.5059.086.032.027.0
91,400
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする