SumiDrill GDX型

SumiDrill GDX型 - 住友電工ハードメタル

独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。
加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。
排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。
荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。
内部給油式
加工深さ6D用

被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ6D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.40mm内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64271229GDXH155D6S20-05164.7549.098.020.015.5
120,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271290GDXH160D6S20-05168.0049.0101.020.016.0
120,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271351GDXH165D6S20-05171.2549.0104.020.016.5
120,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271405GDXH170D6S20-05174.5049.0107.020.017.0
120,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271466GDXH175D6S25-05183.7555.0110.025.017.5
126,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271527GDXH180D6S25-05187.0055.0113.025.018.0
126,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271588GDXH185D6S25-06190.2555.0116.025.018.5
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271649GDXH190D6S25-06193.5055.0119.025.019.0
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271710GDXH195D6S25-06196.7555.0122.025.019.5
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271771GDXH200D6S25-06200.0055.0125.025.020.0
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271825GDXH205D6S25-06203.2555.0128.025.020.5
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271886GDXH210D6S25-06206.5055.0131.025.021.0
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271947GDXH215D6S25-06209.7555.0134.025.021.5
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272008GDXH220D6S25-06213.0055.0137.025.022.0
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272069GDXH225D6S25-07216.2555.0140.025.022.5
131,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272130GDXH230D6S25-07219.5055.0143.025.023.0
131,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272191GDXH235D6S25-07222.7555.0146.025.023.5
131,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272245GDXH240D6S25-07226.0055.0149.025.024.0
131,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272306GDXH245D6S25-07229.2555.0152.025.024.5
131,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272367GDXH250D6S25-07232.5055.0155.025.025.0
131,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272428GDXH255D6S25-07235.7555.0158.025.025.5
138,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272489GDXH260D6S32-07243.0059.0161.032.026.0
138,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272550GDXH265D6S32-07246.2559.0164.032.026.5
138,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272611GDXH270D6S32-07249.5059.0167.032.027.0
138,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする