住友電工ハードメタル
TSX型用ボルト
名称
キャップスクリュー(六角穴つきボルト)
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
13.00
16.00
18.00
24.00
寸法d(Φmm)
M8
M10
M12
M16
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64272830
BX0845
1.25
45.00
13.00
6
M8
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272839
BX0850
1.25
50.00
13.00
6
M8
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272848
BX1060
1.50
60.00
16.00
8
M10
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272857
BX1260
1.75
60.00
18.00
10
M12
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272866
BX1265
1.75
66.00
18.00
10
M12
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272875
BX1660
2.00
60.00
24.00
14
M16
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください