曜日別特売

アルネックス ANX型用スパナ

アルネックス ANX型用スパナ - 住友電工ハードメタル

ウィングレンチです。

寸法B(mm)10IP寸法C(mm)40.0名称ウィングレンチ(トルクスプラス)寸法d(Φmm)2.6寸法b1(mm)75.0寸法b2(mm)40内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64272909TRXW10IP
5,080
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする