曜日別特売

アルネックス ANX型用ボルト

アルネックス ANX型用ボルト - 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用ボルト - 住友電工ハードメタル

センタボルトです。

名称OH付キャップスクリュー内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64272918BXH0825-D131.2525.008.00013.006
2,470
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272927BXH1030-D161.5030.0010.00016.008
2,470
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272936BXH1235-D181.7535.0012.00018.0010
2,600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272945BXH1235-D331.7535.0010.00033.0010
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272961BXH1635-D402.0035.0010.00040.0014
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272970BXH2036-D502.5036.0014.00050.0017
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする