曜日別特売

キャップスクリュー

キャップスクリュー - 住友電工ハードメタル

キャップスクリューです。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
締付トルク(N・m)
トルクス規格
FIG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64275718C00-90-22(3)4.0T152
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275727C00-90-23(4)6.0T202
9,640
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275736C00-90-24(5)16.0T302
10,500
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275745C00-90-24B(8)16.0T303
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275761C00-90-25(6)18.0T302
13,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275770C00-90-25B(9)18.0T303
17,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64341719C00-90-23B(7)6.0T203
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする