住友電工ハードメタル
スリーブ
全長(mm)
80
部品名称
アライメント治具:AFBSM60
セットスクリュー
BT0506
レンチ
TH025
穴径(mm)
6.0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
FIG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64292360
HBSM6020
1
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292369
HBSM6020A
2
¥
45,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください