住友電工ハードメタル
偏芯軸
SEC-ボーリングバイト用。
寸法L(mm)
17
寸法d(mm)
3.4
寸法B(mm)
2.5
寸法D1(mm)
4.1
寸法D2(mm)
5.5
寸法l(mm)
3.4
締付トルク(N・m)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64341877
CPB33
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください