住友電工ハードメタル
押え金
押え金です。
寸法d(Φmm)
5.6
角度θ(°)
30
内容量
1個
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
幅B(mm)
高さH(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64340328
JCL-01
21.60
7.1
13.500
17.9
¥
7,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340337
JCR-01
21.60
7.1
13.500
17.9
¥
7,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340346
JDL-01
25.90
7.2
14.400
16.5
¥
7,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340355
JDR-01
25.90
7.2
14.400
16.5
¥
7,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340371
JVL-01
28.90
7.5
15.200
18.3
¥
7,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340380
JVR-01
28.90
7.5
15.200
18.3
¥
7,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください