曜日別特売

敷板

敷板 - 住友電工ハードメタル

敷板です。

幅B(mm)9.6径D(Φmm)6.00長さA(mm)13.30長さT(mm)6.80内容量1個
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64341850TSXS13L
5,080
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする