住友電工ハードメタル
敷板
TSX型用シート。
寸法A(mm)
12.70
寸法B(mm)
9
寸法T(mm)
6.20
名称
押さえ金 TSX型用シート
寸法d1(Φmm)
4.4
寸法d2(Φmm)
6.0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64341859
TSXS13R
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください