住友電工ハードメタル
敷板
Xバーネガインサート用。
適合
Xバーネガインサート用
寸法A(mm)
12.57
寸法T(mm)
6.35
名称
敷板
寸法d1(Φmm)
4.4
寸法d2(Φmm)
6.0
寸法RD(mm)
0.8
寸法Rc(mm)
1.2
寸法RB(mm)
0.8
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64341755
DNS1504B
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください