住友電工ハードメタル
敷板
SEC-D型バイト用。
適合
SEC-D型バイト用
名称
敷板
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64341728
CNS1606
15.75
4.76
5.5
7.5
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
64341737
CNS1906
18.70
6.35
5.5
7.5
¥
3,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64341746
CNS2509
25.27
6.35
6.6
9.5
¥
4,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64341798
SNS1506
15.75
4.76
5.5
7.5
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64341807
SNS1906
18.92
6.35
5.5
7.5
¥
3,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64341816
SNS2507
25.27
7.93
6.6
9.5
¥
4,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64341825
SNS2509
25.27
6.35
6.6
9.5
¥
4,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください