曜日別特売

超硬ソリッドバー

超硬ソリッドバー - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー - 住友電工ハードメタル
用途止まり、貫通穴用仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質AC1030U材質(シャンク)超硬FIG1内容量1本
注意
※最小加工径DMINは、加工深さが寸法CDX以下の場合です。
※画像は代表画像を使用しています。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(mm)
最小加工径(Φmm)
寸法E1(mm)
適合スリーブ
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64340520BXBR02005R AC1030U1.820.20HBX 201650
5,420
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340547BXBR02015R AC1030U1.820.20HBX 201650
5,420
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340556BXBR02020R AC1030U1.820.20HBX 201650
5,420
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340581BXBR02505R AC1030U2.22.50.20HBX 251650
5,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340608BXBR02515R AC1030U2.22.50.20HBX 251650
5,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340617BXBR02520R AC1030U2.22.50.20HBX 251650
5,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340651BXBR03005R AC1030U2.730.25HBX 301650
5,890
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340678BXBR03015R AC1030U2.730.25HBX 301650
5,890
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340687BXBR03020R AC1030U2.730.25HBX 301650
5,890
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340721BXBR03505R AC1030U3.13.50.25HBX 351660
6,620
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340739BXBR03515R AC1030U3.13.50.25HBX 351660
6,620
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340748BXBR03520R AC1030U3.13.50.25HBX 351660
6,620
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340775BXBR04005R AC1030U3.640.35HBX 401660
6,850
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340800BXBR04015R AC1030U3.640.35HBX 401660
6,850
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340809BXBR04020R AC1030U3.640.35HBX 401660
6,850
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340836BXBR04505R AC1030U4.14.50.35HBX 451670
7,740
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340870BXBR04515R AC1030U4.14.50.35HBX 451670
7,740
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340879BXBR04520R AC1030U4.14.50.35HBX 451670
7,740
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340906BXBR05005R AC1030U4.550.40HBX 501670
8,120
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340940BXBR05015R AC1030U4.550.40HBX 501670
8,120
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340949BXBR05020R AC1030U4.550.40HBX 501670
8,120
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする