曜日別特売

超硬ソリッドバー

超硬ソリッドバー - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー - 住友電工ハードメタル
用途内径(小径)仕上げ用。仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質ACZ150材質(シャンク)超硬FIG1内容量1個
注意
※最小加工径DMINは、加工深さが寸法CDX以下の場合です。
※画像は代表画像を使用しています。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(mm)
最小加工径(Φmm)
寸法E1(mm)
適合スリーブ
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64340529BXBR02005R ACZ1501.820.20HBX 201650
5,420
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340538BXBR02005R-NB ACZ1501.820.20HBX 201650
5,420
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
64340565BXBR02020R-NB ACZ1501.820.20HBX 201650
5,420
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340590BXBR02505R ACZ1502.22.50.20HBX 251650
5,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340599BXBR02505R-NB ACZ1502.22.50.20HBX 251650
5,740
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
64340626BXBR02520R ACZ1502.22.50.20HBX 251650
5,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340635BXBR02520R-NB ACZ1502.22.50.20HBX 251650
5,740
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340660BXBR03005R ACZ1502.730.25HBX 301650
5,890
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
64340669BXBR03005R-NB ACZ1502.730.25HBX 301650
5,890
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340696BXBR03020R ACZ1502.730.25HBX 301650
5,890
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
64340705BXBR03020R-NB ACZ1502.730.25HBX 301650
5,890
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
64340730BXBR03505R ACZ1503.13.50.25HBX 351660
6,620
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340757BXBR03520R ACZ1503.13.50.25HBX 351660
6,620
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
64340766BXBR03520R-NB ACZ1503.13.50.25HBX 351660
6,620
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340791BXBR04005R-NB ACZ1503.640.35HBX 401660
6,850
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340818BXBR04020R ACZ1503.640.35HBX 401660
6,850
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
64340827BXBR04020R-NB ACZ1503.640.35HBX 401660
6,850
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
64340845BXBR04505R ACZ1504.14.50.35HBX 451670
7,740
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340861BXBR04505R-NB ACZ1504.14.50.35HBX 451670
7,740
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340888BXBR04520R ACZ1504.14.50.35HBX 451670
7,740
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
64340897BXBR04520R-NB ACZ1504.14.50.35HBX 451670
7,740
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340915BXBR05005R ACZ1504.550.40HBX 501670
8,120
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340931BXBR05005R-NB ACZ1504.550.40HBX 501670
8,120
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
64340958BXBR05020R ACZ1504.550.40HBX 501670
8,120
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
64340967BXBR05020R-NB ACZ1504.550.40HBX 501670
8,120
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする