曜日別特売

スミボロン スローアウェイチップ

スミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

タイプNUブレーカなし仕様ノンコート厚さ許容差(mm)±0.13切刃形状1コーナータイプ切刃数1
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円(mm)
インサート厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
みぞ穴
切刃長さ(mm)
記号
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64289578NU-CNMA120404 BNX101個12.74.76[04]0.4[04]BNX10A2.5[12]刃先仕様:T01225±0.08
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289587NU-CNMA120404 BNX201個12.74.76[04]0.4[04]BNX20A2.5[12]刃先仕様:S01225±0.08
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289605NU-CNMA120408 BNX101個12.74.76[04]0.8[08]BNX10A2.4[12]刃先仕様:T01225±0.08
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289621NU-CNMA120408 BNX201個12.74.76[04]0.8[08]BNX20A2.4[12]刃先仕様:S01225±0.08
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289639NU-CNMA120412 BNX101個12.74.76[04]1.2[12]BNX10A2.3[12]刃先仕様:T01225±0.08
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289648NU-CNMA120412 BNX201個12.74.76[04]1.2[12]BNX20A2.3[12]刃先仕様:S01225±0.08
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289718NU-DNMA150404 BNX101個12.74.76[04]0.4[04]BNX10A2.5[15]刃先仕様:T01225±0.08
4,220
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289727NU-DNMA150404 BNX201個12.74.76[04]0.4[04]BNX20A2.5[15]刃先仕様:S01225±0.08
4,220
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289736NU-DNMA150408 BNX101個12.74.76[04]0.8[08]BNX10A2.1[15]刃先仕様:T01225±0.08
4,220
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289745NU-DNMA150408 BNX201個12.74.76[04]0.8[08]BNX20A2.1[15]刃先仕様:S01225±0.08
4,220
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289788NU-SNMA120408 BNX201個12.74.76[04]0.8[08]BNX20A2.3[12]刃先仕様:S01225±0.08
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289806NU-SNMA120412 BNX201個12.74.76[04]1.2[12]BNX20A2.1[12]刃先仕様:S01225±0.08
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289815NU-SPGN090304 BNX201個9.5253.18[03]0.4[04]BNX20N2.5[09]刃先仕様:S01225±0.025
4,880
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289840NU-SPGN090308 BNX201個9.5253.18[03]0.8[08]BNX20N2.5[09]刃先仕様:S01225±0.025
4,880
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289858NU-TNMA160404 BNX101個9.5254.76[04]0.4[04]BNX10A2.3[16]刃先仕様:T01225±0.05
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289867NU-TNMA160404 BNX201個9.5254.76[04]0.4[04]BNX20A2.3[16]刃先仕様:S01225±0.05
3,800
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
64289885NU-TNMA160408 BNX101個9.5254.76[04]0.8[08]BNX10A2.0[16]刃先仕様:T01225±0.05
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289901NU-TNMA160408 BNX201個9.5254.76[04]0.8[08]BNX20A2.0[16]刃先仕様:S01225±0.05
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289910NU-TNMA160412 BNX201個9.5254.76[04]1.2[12]BNX20A2.0[16]刃先仕様:S01225±0.05
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289919NU-TPGN110304 BNX201個6.353.18[03]0.4[04]BNX20N2.3[11]刃先仕様:S01225±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289937NU-TPGN110308 BNX201個6.353.18[03]0.8[08]BNX20N2.0[11]刃先仕様:S01225±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289946NU-TPGN160304 BNX201個9.5253.18[03]0.4[04]BNX20N2.3[16]刃先仕様:S01225±0.025
4,670
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289971NU-TPGN160308 BNX201個9.5253.18[03]0.8[08]BNX20N2.0[16]刃先仕様:S01225±0.025
4,670
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289980NU-TPGW080204 BNX101個4.762.38[02]0.4[04]BNX10W2.5[08]刃先仕様:T01225±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289998NU-TPGW110204 BNX101個6.352.38[02]0.4[04]BNX10W2.3[11]刃先仕様:T01225±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290016NU-TPGW110302 BNX101個6.353.18[03]0.2[02]BNX10W2.6[11]刃先仕様:T01225±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290025NU-TPGW110302 BNX201個6.353.18[03]0.2[02]BNX20W2.6[11]刃先仕様:S01225±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64290041NU-TPGW110302LT BNX201個6.353.18[03]0.2[02]BNX20W2.6[11]刃先仕様:T01215,刃先処理:LT±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290059NU-TPGW110304 BNX201個6.353.18[03]0.4[04]BNX20W2.5[11]刃先仕様:S01225±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
64290068NU-TPGW110304LT BNX201個6.353.18[03]0.4[04]BNX20W2.5[11]刃先仕様:T01215,刃先処理:LT±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290086NU-TPGW110308 BNX101個6.353.18[03]0.8[08]BNX10W2.2[11]刃先仕様:T01225±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290095NU-TPGW110308 BNX201個6.353.18[03]0.8[08]BNX20W2.2[11]刃先仕様:S01225±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290111NU-TPGW110308LT BNX201個6.353.18[03]0.8[08]BNX20W2.2[11]刃先仕様:T01215,刃先処理:LT±0.025
4,210
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290129NU-TPGW160404 BNX101個9.5254.76[04]0.4[04]BNX10W2.5[16]刃先仕様:T01225±0.025
5,040
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290138NU-TPGW160404 BNX201個9.5254.76[04]0.4[04]BNX20W2.5[16]刃先仕様:S01225±0.025
5,040
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290165NU-TPGW160408 BNX101個9.5254.76[04]0.8[08]BNX10W2.2[16]刃先仕様:T01225±0.025
5,040
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290181NU-TPGW160408 BNX201個9.5254.76[04]0.8[08]BNX20W2.2[16]刃先仕様:S01225±0.025
5,040
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290278NU-VNMA160404 BNX101個9.5254.76[04]0.4[04]BNX10A2.8[16]刃先仕様:T01225±0.05
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290287NU-VNMA160404 BNX201個9.5254.76[04]0.4[04]BNX20A2.8[16]刃先仕様:S01225±0.05
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290305NU-VNMA160408 BNX101個9.5254.76[04]0.8[08]BNX10A2.0[16]刃先仕様:T01225±0.05
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290321NU-VNMA160408 BNX201個9.5254.76[04]0.8[08]BNX20A2.0[16]刃先仕様:S01225±0.05
4,410
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291215T-NU-CNMA120404 BNX101セット(10個)12.74.76[04]0.4[04]BNX10A2.5[12]刃先仕様:T01225±0.08
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291231T-NU-CNMA120404 BNX201セット(10個)12.74.76[04]0.4[04]BNX20A2.5[12]刃先仕様:S01225±0.08
38,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64291249T-NU-CNMA120408 BNX101セット(10個)12.74.76[04]0.8[08]BNX10A2.4[12]刃先仕様:T01225±0.08
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291258T-NU-CNMA120408 BNX201セット(10個)12.74.76[04]0.8[08]BNX20A2.4[12]刃先仕様:S01225±0.08
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291276T-NU-CNMA120412 BNX101セット(10個)12.74.76[04]1.2[12]BNX10A2.3[12]刃先仕様:T01225±0.08
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291285T-NU-CNMA120412 BNX201セット(10個)12.74.76[04]1.2[12]BNX20A2.3[12]刃先仕様:S01225±0.08
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291301T-NU-DNMA150404 BNX101セット(10個)12.74.76[04]0.4[04]BNX10A2.5[15]刃先仕様:T01225±0.08
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291310T-NU-DNMA150404 BNX201セット(10個)12.74.76[04]0.4[04]BNX20A2.5[15]刃先仕様:S01225±0.08
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291328T-NU-DNMA150408 BNX101セット(10個)12.74.76[04]0.8[08]BNX10A2.1[15]刃先仕様:T01225±0.08
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする