曜日別特売
NU-DNMA150404 BNX20 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64289727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップNU-DNMA150404 BNX20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・材種・内容量など76種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4[04]
材種
BNX20
注文コード
64289727
品番
NU-DNMA150404 BNX20
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

切刃長さ(mm)
2.5[15]
記号
刃先仕様:S01225
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
12.7
みぞ穴
A
仕様
ノンコート
タイプ
NU
厚さ許容差(mm)
±0.13
ブレーカ
なし
コーナー半径(mm)
0.4[04]
刃先処理
標準刃先
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
切刃形状
1コーナータイプ
穴の形状
円筒状
材種
BNX20
穴径(mm)
5.16
切刃数
1
使用インサート
菱形[D]
商品タイプ
ネガティブタイプ/ワンユースタイプ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
M
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする