スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。
ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。

内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
インサート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64292536TPMT160304N-LB AC6020Mなし[N]3.18[03]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292545TPMT160304N-LB AC6030Mなし[N]3.18[03]
17,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64292561TPMT160304N-LB AC6040Mなし[N]3.18[03]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292606TPMT160304N-LB AC820Pなし[N]3.18[03]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292615TPMT160304N-LB AC830Pなし[N]3.18[03]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292631TPMT160304N-LB T1500Zなし[N]3.18[03]
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292658TPMT160308N-LB AC6020Mなし[N]3.18[03]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292667TPMT160308N-LB AC6030Mなし[N]3.18[03]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292676TPMT160308N-LB AC6040Mなし[N]3.18[03]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292728TPMT160308N-LB AC820Pなし[N]3.18[03]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292737TPMT160308N-LB AC830Pなし[N]3.18[03]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292746TPMT160308N-LB T1500Zなし[N]3.18[03]
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292859TPMT160404N-LB AC6020Mなし[N]4.76[04]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292868TPMT160404N-LB AC6030Mなし[N]4.76[04]
17,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64292877TPMT160404N-LB AC6040Mなし[N]4.76[04]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292929TPMT160404N-LB AC820Pなし[N]4.76[04]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292938TPMT160404N-LB AC830Pなし[N]4.76[04]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292947TPMT160404N-LB T1500Zなし[N]4.76[04]
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293200TPMT160408N-LB AC6020Mなし[N]4.76[04]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293209TPMT160408N-LB AC6030Mなし[N]4.76[04]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293218TPMT160408N-LB AC6040Mなし[N]4.76[04]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293270TPMT160408N-LB AC820Pなし[N]4.76[04]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293279TPMT160408N-LB AC830Pなし[N]4.76[04]
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293288TPMT160408N-LB T1500Zなし[N]4.76[04]
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304978SPMT090304N-LB T1500Aなし[N]3.18[03]
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304987SPMT090308N-LB T1500Aなし[N]3.18[03]
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305626CPMT080204N-LB T1500Aなし[N]2.38[02]
7,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
64309966CCMT060202N-LB AC6020Mなし[N]2.38[02]
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310246CCMT060204N-LB AC6020Mなし[N]2.38[02]
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310517CCMT060208N-LB AC6020Mなし[N]2.38[02]
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312565SCMT09T304N-LB AC6020Mなし[N]3.97[T3]
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312581SCMT09T304N-LB AC6030Mなし[N]3.97[T3]
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312590SCMT09T304N-LB AC6040Mなし[N]3.97[T3]
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312635SCMT09T304N-LB AC820Pなし[N]3.97[T3]
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312651SCMT09T304N-LB AC830Pなし[N]3.97[T3]
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312660SCMT09T304N-LB T1500Zなし[N]3.97[T3]
12,400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312879SCMT09T308N-LB AC6020Mなし[N]3.97[T3]
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312888SCMT09T308N-LB AC6030Mなし[N]3.97[T3]
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312897SCMT09T308N-LB AC6040Mなし[N]3.97[T3]
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312949SCMT09T308N-LB AC820Pなし[N]3.97[T3]
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312958SCMT09T308N-LB AC830Pなし[N]3.97[T3]
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312967SCMT09T308N-LB T1500Zなし[N]3.97[T3]
12,400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313475SCMT09T304N-LB T1500A左[L]5.1
9,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313491SCMT09T308N-LB T1500A左[L]5.1
9,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316668CPMT080204N-LB AC6020Mなし[N]2.38[02]
9,400
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
64316677CPMT080204N-LB AC6030Mなし[N]2.38[02]
9,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
64316686CPMT080204N-LB AC6040Mなし[N]2.38[02]
9,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
64316738CPMT080204N-LB AC820Pなし[N]2.38[02]
9,400
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316747CPMT080204N-LB AC830Pなし[N]2.38[02]
9,400
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316756CPMT080204N-LB T1500Zなし[N]2.38[02]
9,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする