SCMT09T308N-LB AC6020M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64312879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップSCMT09T308N-LB AC6020M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質・コーナー半径・ブレーカなど69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
材質
AC4010K
コーナー半径(mm)
0.8[08]
注文コード
64312879
品番
SCMT09T308N-LB AC6020M
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。
ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。

勝手
なし[N]
インサート厚さ(mm)
3.97[T3]
材質
AC4010K
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
9.525
寸法D1(Φmm)
4.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05
切刃(mm)
09
みぞ穴
T
切削領域
軽~中切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
ブレーカすくい角(°)
0
ブレーカの有無
片面
使用インサート
正方形[S]
ブレーカ種類
ポッキータイプ
頂角(°)
90
逃げ角(°)
7[C]
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする