OPPテープ No.884H

OPPテープ No.884H - セキスイOPPテープ No.884H - セキスイOPPテープ No.884H - セキスイ
主な用途梱包用粘着剤無溶剤ゴム系基材PPテープ厚さ(mm)0.065特性強力テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64347669P23TX031ケース(36巻)0.0655050透明
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347678P23BX031ケース(36巻)0.0655050
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347687P23TX041ケース(30巻)0.0656050透明
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347696P23TX051ケース(24巻)0.0657550透明
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347705P23BX051ケース(24巻)0.0657550
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347721P23TX131ケース(36巻)0.06550100透明
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347730P23BX131ケース(36巻)0.06550100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347739P23TXL61ケース(5巻)0.06550500透明
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347748P23TXL41ケース(4巻)0.06560500透明
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347757P23BXL41ケース(4巻)0.06560500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347766P23TXL31ケース(5巻)0.065501000透明
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
64347775P23BXL31ケース(5巻)0.065501000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする