曜日別特売

NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ

NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ - 日東工業

単3中性線欠相保護付

用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64347870NK58WNX3P40A
11,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする