曜日別特売

デオトイレ消臭・抗菌チップ天然木 慣れやすい小粒3.8L

デオトイレ消臭・抗菌チップ天然木 慣れやすい小粒3.8L - ユニ・チャームデオトイレ消臭・抗菌チップ天然木 慣れやすい小粒3.8L - ユニ・チャーム

慣れやすい小粒タイプ
ニオイ菌99.9%*2抑制
天然木*3で消臭
はっ水技術でふやけにくい
木素材だから、燃やせる*4
1ヶ月交換不要*1*1 愛猫1頭(体重8kgまで)のデオトイレ使用時。 *2ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと*3植林した木の端材を使用 *4居住地域のルールに従って処理してください

内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643460774520699032961
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする