かゆらぎ
かゆらぎ ディフューザー
和の香りのゆらぎがもたらす心地よい感覚。ディフューザーです。
危険物の類別
第四類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(100mL)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
危険等級
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64346698
38494
ひのき
Ⅱ
第一石油類
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
64346707
38493
マツリカ
Ⅱ
第一石油類
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
64346716
38491
金木犀
Ⅲ
第二石油類
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
64346725
38492
白檀
Ⅱ
アルコール類
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください