かゆらぎ
かゆらぎディフューザー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
香り
茉莉花
ひのき
白檀
茉莉花
金木犀
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(100mL)
注文コード
64346707
品番
38493
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
和の「かおり」の「ゆらぎ」がもたらす、心地よい感覚。自然の彩りをそのままに、心やすらぐひとときを。日本人に馴染みの深い、身近な和花や香木の香りをメインとしたディフューザーです。
香り
茉莉花
危険等級
Ⅱ
危険物の品名
第一石油類
タイプ
ディフューザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×223×60
危険物の類別
第四類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性