曜日別特売

[冷凍]RRRF ドフィノワ じゃがいもグラタン 2個入り

[冷凍]RRRF ドフィノワ じゃがいもグラタン 2個入り - RFFF(ルフフフ)

スライスしたじゃがいもに、クリームソースとチーズでコク深い味わい。グラタンよりも少し濃厚なドフィノワは、ほんのりガーリックとチーズの濃厚さを感じる味わい。数種のチーズやパン粉を加えて焼き上げ、香ばしく仕上げています。ステーキなど肉料理や魚のローストなどの付け合わせにも。

用途召し上がり方/1個ずつ電子レンジ500W約3分:袋から出して、容器のままラップをかけずに温めてください。オーブン、オーブントースター加熱不可。内容量1セット(200g×4個)
注意
※-18℃以下で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64342331-
オープン
3,598
3,886(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする