ぴたっと腕章

ぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロスぴたっと腕章 - グリーンクロス

ぴたっと腕章は、シャツ1枚の薄着・冬の防寒服でも、ゴム調整によりぴたっとフィットする腕章です。人それぞれ腕の太さが違うので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいますが安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)、裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着しているのですべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。寸法(mm)横220×縦90×厚さ2質量(g)20入数(枚)1長さ(cm)ゴム:48内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。ご使用の際は、適度に本製品を外し腕をリフレッシュしてください。装着時の締め付けにより圧迫を感じた際は、使用を中止してください。
全56種類を絞り込む
表示内容
56種類すべて表示中
注文コード
品番
文字色
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64348597614腕章:赤医師
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348606714腕章:青医師
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348615814腕章:黄医師
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348631913腕章:緑医師
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348640605腕章:赤支援スタッフ
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348649705腕章:青支援スタッフ
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348658805腕章:黄支援スタッフ
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348667905腕章:緑支援スタッフ
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348676604腕章:赤救護班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348685704腕章:青救護班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348701804腕章:黄救護班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348710904腕章:緑救護班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348719606腕章:赤本部
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348728706腕章:青本部
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348737806腕章:黄本部
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348746906腕章:緑本部
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348755609腕章:赤消火班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348771709腕章:青消火班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348780809腕章:黄消火班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348789909腕章:緑消火班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348798615腕章:赤看護師
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348807715腕章:青看護師
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348816815腕章:黄看護師
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348825914腕章:緑看護師
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348841612腕章:赤給水・給食班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348850712腕章:青給水・給食班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348859812腕章:黄給水・給食班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348868912腕章:緑給水・給食班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348877602腕章:赤自主防災
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348886702腕章:青自主防災
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348895802腕章:黄自主防災
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348911902腕章:緑自主防災
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348920603腕章:赤誘導班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348929703腕章:青誘導班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348938803腕章:黄誘導班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348947903腕章:緑誘導班
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348956607腕章:赤防災パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348965707腕章:青防災パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348981807腕章:黄防災パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348990907腕章:緑防災パトロール
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64348999610腕章:赤防災委員
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64349008710腕章:青防災委員
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64349017810腕章:黄防災委員
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64349026910腕章:緑防災委員
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64349035611腕章:赤防災委員長
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64349051711腕章:青防災委員長
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64349060811腕章:黄防災委員長
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64349069911腕章:緑防災委員長
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64349078601腕章:赤防災本部
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64349087701腕章:青防災本部
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする