曜日別特売

ハイパワー電動スノーショベル[スノーブレイクⅡ」

ハイパワー電動スノーショベル[スノーブレイクⅡ」 - ビーカム
寸法(mm)最大除雪深度:150mm質量(g)4600周波数(Hz)50/60消費電力(W)1,200無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(mm)電源:385電源電圧(V)100連続使用時間(分)30サイズ(mm)33×135×22除雪幅(mm)300投雪距離(m)3~8.5内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349191ESS-1200D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする