曜日別特売

Wacom One 14/液晶ペンタブレット

Wacom One 14/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)

はじめてが、ずっと続く楽しさに。
デジタルでの創作をもっと楽しく。
もっと自然に描いてみたい、アイデアをそのまま形にしてみたい。
はじめての液晶ペンタブレットデビューに。
Wacom Oneであなたの「やってみたい」をかなえよう。

仕様●画面解像度:FullHD(1920×1080)●傾き検知:60°●読取可能範囲(mm):309×174付属品Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、USB Type-Cケーブル(1.8m)×1本、クイックスタートガイド、IPIブックレット(重要な製品情報)寸法(mm)336×10×201質量(g)750接続方式USB Type-C視野角水平178°/垂直178°応答速度16ms筆圧レベル4096内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364058DTC141W0
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする