曜日別特売

OGM OceanSnap

OGM OceanSnap - スタジオオーシャンマークOGM OceanSnap - スタジオオーシャンマークOGM OceanSnap - スタジオオーシャンマークOGM OceanSnap - スタジオオーシャンマークOGM OceanSnap - スタジオオーシャンマークOGM OceanSnap - スタジオオーシャンマークOGM OceanSnap - スタジオオーシャンマークOGM OceanSnap - スタジオオーシャンマーク

クロススナップは着脱の繰り返しやファールフッキング時のファイトに絶対の信頼性は低く、 メタルリング&スプリットリングはプライヤー使用が前提で、結束部の重量や音や摩擦も気になります。
Ocean Snapは高強度でありながら、千載一遇のチャンスを逃さないクイックネス性能を高次元でクリヤーしました!
※ロングジグ(アイワイヤーが細いタイプ)で青物を掛けたときに、首振り動作でよってジグがオーシャンスナップから外れることがありますので、ジグに使用時はご注意ください。

内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64358790OS8BB(2個)97/214lb
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358799OS7BB(2個)75/165lb
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358808OS6BB(3個)58/128lb
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358817OS5H BB(3個)49/108lb
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358826OS4BB(3個)44/97lb
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358835OS3BB(4個)25/55lb
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358851OS3W-BB(3個)25/55lb
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358860OS3SBB(4個)11/25lb
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358869OS2SBB(4個)11/25lb
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358878OS8(3個)97/214lb
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358887OS7(4個)75/165lb
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358896OS6(5個)58/128lb
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358905OS5H(7個)49/108lb
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358921OS4(8個)44/97lb
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358930OS3(8個)25/55lb
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358939OS3S(8個)25/55lb
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358948OS2S(8個)11/25lb
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358957OS5-GM(7個)11/25lb
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358966OS4-GM(8個)49/108lb
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358975OS3-GM(8個)44/97lb
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358991OS3S-GM(8個)25/55lb
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359000OS2S-GM(8個)11/25lb
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする