スタジオオーシャンマーク
NOLIMITS 19SWカスタムハンドル
アームとノブのサイズバランスは初代モデルから変わらない黄金比!キャスティング・ジギングなどあらゆるシーンでリール性能を最大限に引き出すセッティングです。
仕様
ハンドルノブ:EVA AG45
寸法(mm)
ハンドルアーム:83
自重(g)
94
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64357740
NO LIMITS 19SW14000/8000AG45-BGL
ブラックゴールド
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64357749
NO LIMITS 19SW14000/8000AG45-BDL
ブラックダークシルバー
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64357758
NO LIMITS 19SW14000/8000AG45-BGR
ブラックゴールド
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64357767
NO LIMITS 19SW14000/8000AG45-BDR
ブラックダークシルバー
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください