曜日別特売

HOOK REMOVER HR230S ProMODEL

HOOK REMOVER HR230S ProMODEL - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR230S ProMODEL - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR230S ProMODEL - スタジオオーシャンマーク

今までSOMはすべて軽量性を求めて商品開発をしてきました。軽量であることは携帯性・操作性・感度、これらを向上させる性能と考えるからです。
しかし、このプロモデルでは耐久性にフォーカスを当て、船長やプロアングラー、プレジャーボートオーナー、HRヘビーユーザーのための”強い”を追い求めたプロ仕様です。

長さ(mm)リーチ:230全長(mm)320機構HOLD適合フックトレブルフック 10~1/0 シングルフック 1~1/0自重(g)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64358765-
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする