曜日別特売

NO LIMITS AG41/C7663Cb

NO LIMITS AG41/C7663Cb - スタジオオーシャンマークNO LIMITS AG41/C7663Cb - スタジオオーシャンマークNO LIMITS AG41/C7663Cb - スタジオオーシャンマーク

小型ベイトのカスタムハンドル。
見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、
フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。
ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。
感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。
3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。
バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。

仕様ハンドルノブ:AG41対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64357819PGピュアゴールド
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
64357828Sシルバー
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
64357837BKブラック
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする