HOOK REMOVER HR250M ProMODEL

HOOK REMOVER HR250M ProMODEL スタジオオーシャンマーク HOOK REMOVER HR250M ProMODEL スタジオオーシャンマーク HOOK REMOVER HR250M ProMODEL スタジオオーシャンマーク

今までSOMはすべて軽量性を求めて商品開発をしてきました。軽量であることは携帯性・操作性・感度、これらを向上させる性能と考えるからです。
しかし、このプロモデルでは耐久性にフォーカスを当て、船長やプロアングラー、プレジャーボートオーナー、HRヘビーユーザーのための”強い”を追い求めたプロ仕様です。

長さ(mm)リーチ:250 全長(mm)355 機構TURN&HOLD 適合フックトレブルフック 3~2/0 シングルフック 1/0~5/0 青技20号、23号 自重(g)210 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64358756 -
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする