HOOK REMOVER HR260L ProMODEL

HOOK REMOVER HR260L ProMODEL - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR260L ProMODEL - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR260L ProMODEL - スタジオオーシャンマーク

今までSOMはすべて軽量性を求めて商品開発をしてきました。軽量であることは携帯性・操作性・感度、これらを向上させる性能と考えるからです。
しかし、このプロモデルでは耐久性にフォーカスを当て、船長やプロアングラー、プレジャーボートオーナー、HRヘビーユーザーのための”強い”を追い求めたプロ仕様です。

長さ(mm)リーチ:260全長(mm)370機構TURN&HOLD適合フックトレブルフック2/0~ シングルフック 5/0~自重(g)275内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64358747-
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする