曜日別特売

FASTENER SPOOL BELT FB

FASTENER SPOOL BELT FB - スタジオオーシャンマークFASTENER SPOOL BELT FB - スタジオオーシャンマークFASTENER SPOOL BELT FB - スタジオオーシャンマークFASTENER SPOOL BELT FB - スタジオオーシャンマークFASTENER SPOOL BELT FB - スタジオオーシャンマークFASTENER SPOOL BELT FB - スタジオオーシャンマークFASTENER SPOOL BELT FB - スタジオオーシャンマークFASTENER SPOOL BELT FB - スタジオオーシャンマーク

レバードラグリールの保管はドラグフリーが基本です。しかし、そのままではスプールは逆転し容易にバックラッシュします。
マスキングテープを巻いたり、リーダーの端に輪ゴムを結んだりと決定的に便利なものがありませんでした。
取り付け取り外しが簡単で、スプール交換時にも邪魔にならない薄地のファスナーベルトを使用。
クラッチタイプのベイトリールにも最適ですし、スピニングリールにもご使用可能です。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64359788LL/W(スピニング)20000~14000クラス、(ベイト)マーフィックス オシアジガー 4000275×26ホワイト
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359797LL/B(スピニング)20000~14000クラス、(ベイト)マーフィックス オシアジガー 4000275×26ブルー
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359806L/W(スピニング)10000~8000クラス、(ベイト)BHL120/100/80235×26ホワイト
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359815L/B(スピニング)10000~8000クラス、(ベイト)BHL120/100/80235×26ブルー
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359831M/W(スピニング)10000~8000クラス、(ベイト)BHL50 オシアジガー3000/2000215×18ホワイト
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359840M/B(スピニング)10000~8000クラス、(ベイト)BHL50 オシアジガー3000/2000215×18ブルー
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359849S/W(スピニング)4000~3000 クラス、(ベイト)BHL30 オシアジガー 1500/1000 ソルティガ 15195×18ホワイト
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359858S/B(スピニング)4000~3000 クラス、(ベイト)BHL30 オシアジガー 1500/1000 ソルティガ 15195×18ブルー
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする