曜日別特売

HOOK REMOVER HR130S

HOOK REMOVER HR130S - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR130S - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR130S - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR130S - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR130S - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR130S - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR130S - スタジオオーシャンマークHOOK REMOVER HR130S - スタジオオーシャンマーク

ロングボディでもリーダーやフックを引っ掛けやすい長さで、フックが魚の口内に入った際に邪魔にならないように調整を行ったフック長です。
フックリリースの際に必要な強度は、バーブの大きさと魚体の重さを考慮した設計にすること!
シングルフック使用時でフックが口の外掛かり時に使用します。 トリガーを引くとフックが回転することでフックが外れ、簡単に引き抜くことができます。

長さ(mm)リーチ:135全長(mm)220機構TURN&HOLD適合フックトレブルフック 10~1/0 シングルフック1~1/0自重(g)70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64358571NB(22)ネイビーブルー
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358580R(22)レッド
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64358589SB(22)ショットブラック
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする