CURL CORD CC1400H

CURL CORD CC1400H - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC1400H - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC1400H - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC1400H - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC1400H - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC1400H - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC1400H - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC1400H - スタジオオーシャンマーク

2008年の初回モデルがらロングセラーを継続するカールコードCCシリーズ。
コードのさらなる耐久性アップと長さの見直しにより商品力をアップグレードしました。
コードへのライン絡み防止の為にカール部を覆う高強度樹脂製カバーを設置。
また、コード入り口をテーパー形状にすることでコードの出入りをスムーズに。

仕様ケプラー芯コード耐荷重20kg オーシャングリップ全モデル対応コード長さ(mm)1400自重(g)41内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64359657RB(23)ロイヤルブルー
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359666WR(23)ワインレッド
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359675DS(23)ダークシルバー
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359691BK(23)ブラック
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする