曜日別特売

CURL CORD CC800K

CURL CORD CC800K - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC800K - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC800K - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC800K - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC800K - スタジオオーシャンマークCURL CORD CC800K - スタジオオーシャンマーク

2008年の初回モデルがらロングセラーを継続するカールコードCCシリーズ。
コードのさらなる耐久性アップと長さの見直しにより商品力をアップグレードしました。
コードへのライン絡み防止の為にカール部を覆う高強度樹脂製カバーを設置。
また、コード入り口をテーパー形状にすることでコードの出入りをスムーズに。

仕様ポリエチレンコードオーシャングリップ、 フックリムーバー、 プライヤーに対応コード長さ(mm)800自重(g)27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64359736DS(23)ダークシルバー
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
64359745BK(23)ブラック
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする