エアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレー
もしもの時の初期消火に。エアゾール式簡易消火具 FIREOUT。
総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格!
適応火災:小規模普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、自動車用クッション火災適応、電気火災適応
放射時間:約20秒
放射距離:3-5m
消火剤の名称及び質量:水系消火剤 400g
充填ガスの名称:窒素
標準使用期限:製造年月より3年
使用方法:キャップを開ける。火元から2-3m離れ、ノズルを火元に向ける。ボタンを強く押し消火する
軽くて置き場所にも困らない。
健康と環境に配慮した水系消火剤を使用しているため、触れたり吸入した場合でも健康へのリスクを最小限に抑えます。
粉末消火剤の後片付けは大変ですが、FIRE OUTはサッと拭き取るだけで後片付けがラクラク。
SGSが認めた車載可能な消火スプレー。独自の構造と充填技術により、90度の耐熱試験に合格し車載が可能です(実用新案3182970号)
用途消火スプレーとして。初期消火に。小規模普通火災適応 天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応 自動車用クッション火災適応 電気火災適応
内容量1本
注意
※メーカー在庫、及び流通段階での日数経過等により、満保存年数でない可能性があります。予めご了承ください※夏場の取り扱いにはご注意ください
※エアゾール式簡易消火具は、消火器の代替品としてではなく、補助的な役割としてその効果が期待されるものです