曜日別特売

DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴

DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴 - ヤナセ(柳瀬)

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。

用途アルミ切断に。刃数80最高使用回転数(min-1[r.p.m])5600切断能力(mm)アルミパイプΦ60刃厚(mm)2.5材質(チップ)超硬合金外径(mm)255穴径(mm)25.4内容量1枚
注意
※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。メーカー商品は再研磨可能です。一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64365896FAA-255-1-D2
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする