コイズミ
石英管ヒーター
あったか遠赤加工の石英管ヒーター
持ち手付きで運びやすい
電力切替3段階(320W/640W/960W)
遠赤加工石英管ヒーター搭載
組み立て不要、箱から出してすぐ使える
二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)
340
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
450
奥行(mm)
170
消費電力(W)
960
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960W
コード長さ(m)
約1.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371015
KEH0955W
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください