ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ

ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ - フジクラウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ - フジクラウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ - フジクラウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ - フジクラウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ - フジクラ

マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。
許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。
シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。
両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。

仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm)外径(Φmm)標準: 3準拠規格JIS C 5973難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合心数(C)1許容曲げ半径(mm)7.5適合コネクタSCS(シャッタ付きSC)減衰量(dB)反射:40以上ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ研磨SPC内容量1本
関連資料:(0.51MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64377997FSCS-2PS-SPC-1.5M-MAGETSUYO31.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
64378006FSCS-2PS-SPC-3M-MAGETSUYO33
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
64378015FSCS-2PS-SPC-5M-MAGETSUYO35
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする