ドロップケーブル1C

ドロップケーブル1C - フジクラ

FTTH 用に開発された簡易な構造の光ケーブルです。
光ファイバは高屈曲に対応したSR15E を標準としています。
セミの産卵被害に対して有効な高強度外被タイプを標準としています。

仕様●シングルモード 1芯●許容張力(N):660寸法(mm)2.0×5.3径(Φmm)テンションメンバ:2許容曲げ半径(mm)含む支持線:120、本体のみ:15概算質量(kg/km)20心線径(Φmm)光ファイバ:2条長(m)1000内容量1巻(1000m)
関連資料:(0.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378049FR-OGNMGDHE-SSD SR15E×1C
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする