フジクラ
インドアケーブル1C
細径、軽量、かつテンションメンバ鋼線タイプは剛性が 高いことから、配管追い張りに適した構造です。
細径で低摩擦外被を使用しており、より低張力で施工可能です。
仕様
シングルモード 1芯
寸法(mm)
2.3×1.6
径(Φmm)
テンションメンバ:0.5×2本
許容曲げ半径(mm)
50
概算質量(kg/km)
7
心線径(Φmm)
光ファイバ:1
標準張力(N)
230
条長(m)
1000
ケーブル色
白
内容量
1巻(1000m)
関連資料:
(0.96MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64378067
FR-OGINHE SR15E×1C
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表